25A847P5-GUARN.PU LABBRO-290X260X24 H.SEDE MAD 290260
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 290260
Rubix:999190900034993

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A847P5-GUARN.PU LABBRO-290X260X24 H.SEDE MAD 290260
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione