Riferimenti
Artic Seals:CSA 0060 0100 034 B0
Rubix:999220913034182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Altezza | 3,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA001-GUARNIZIONE CSA 0060 0100 034 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:10.00 mm Altezza Sede:3.70 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Altezza | 3,7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,60 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 26,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione