Riferimenti
Artic Seals:RPS 0900 1000 105 C0
Rubix:999190900039769


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS538-GUARNIZIONE RPS 0900 1000 105 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,68 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione