Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.527000
Rubix:999220805115626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 527 D.020X025X3/3,5 01.TTS00.527000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore