Riferimenti
Net Seals:01.GT500.501200
Rubix:999220805050485


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 137098 D.035X025X17,30 01.GT500.501200
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:17.30 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore