Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.717000
Rubix:999220805115858


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 717 D.070X080X10/11 01.TTS00.717000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione