25A157P5-GUARN.PU LABBRO-34X24X8 H.SEDE MAD 3424

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 3424
Rubix:999190900034333
25A157P5-GUARN.PU LABBRO-34X24X8 H.SEDE MAD 3424

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A157P5-GUARN.PU LABBRO-34X24X8 H.SEDE MAD 3424


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore