11F005Y0-TEN.STELO D.EST: 14,28 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 031
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI031
Rubix:999190900022555
Produttore:1F005


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,28 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F005Y0-TEN.STELO D.EST: 14,28 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 031
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:7.93 mm Diametro Esterno:14.28 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,28 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore