GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 196157/1/NEI 40 MM X 50 MM X 10,5 MM RUM2E0400-N8CO

Guarnizione per steli Trelleborg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:RUM2E0400-N8CO
Rubix:999190900047656
Produttore:RUM2E0400-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 196157/1/NEI 40 MM X 50 MM X 10,5 MM RUM2E0400-N8CO


Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza10,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
8,56 IVA esclusa
/ Unità
10,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore