25A995P5-GUARN.PU LABBRO-550X530X16 H.SEDE MAD 550530
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 550530
Rubix:999190900035141


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 530 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 550 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A995P5-GUARN.PU LABBRO-550X530X16 H.SEDE MAD 550530
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:530.00 mm Diametro Esterno:550.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 530 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 550 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione