Riferimenti
Gapi:UM155125
Rubix:999190900047012
Produttore:11C089YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C089Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 155125
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,01 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 130,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore