Riferimenti
Artic Seals:RSP 0120 0240 060 B0
Rubix:999190900040849


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP063-GUARNIZIONE RSP 0120 0240 060 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore