2ERSA629-GUARNIZIONE RSA 0800 1000 150 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 0800 1000 150 C0
Rubix:999190900040008

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA629-GUARNIZIONE RSA 0800 1000 150 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,56 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione