11F050Y0-TEN.STELO D.EST: 73,03 MM H.SEDE: 12,50 MM DI 200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 50,80
Rubix:999190900022594


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,03 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F050Y0-TEN.STELO D.EST: 73,03 MM H.SEDE: 12,50 MM DI 200
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:50.80 mm Diametro Esterno:73.03 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,03 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione