Riferimenti
Artic Seals:RSC04500550058C0
Rubix:999190900040511
Produttore:2ERSC307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC307-GUARNIZIONE RSC 0450 0550 058 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione