25A628P5-GUARN.PU LABBRO-130X118X10 H.SEDE MAD 130118
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD130118
Rubix:999190900034775
Produttore:MD130118


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A628P5-GUARN.PU LABBRO-130X118X10 H.SEDE MAD 130118
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:118.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore