Riferimenti
Artic Seals:RSD04000480080C0
Rubix:999190900040665
Produttore:2ERSD307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD307-GUARNIZIONE RSD 0400 0480 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore