25B275P0-GUARN.PU LABBRO-73X63X8 H.SEDE CSC 7363

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC07363
Rubix:999190900035433
Produttore:25B275P0
25B275P0-GUARN.PU LABBRO-73X63X8 H.SEDE CSC 7363

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno73 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B275P0-GUARN.PU LABBRO-73X63X8 H.SEDE CSC 7363


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno73 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore