25B903P0-GUARN.PU LABBRO-450,8X419,1X27,5 H.SEDE CSC 45080/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 45080/1
Rubix:999190900035993

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 419,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450,8 mm |
| Altezza | 27,5 mm |
Dettagli del prodotto : 25B903P0-GUARN.PU LABBRO-450,8X419,1X27,5 H.SEDE CSC 45080/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 419,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450,8 mm |
| Altezza | 27,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione