Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.692100
Rubix:999220805115821


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 692/1/L D.060X075X12/13 01.TTS00.692100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore