Riferimenti
Artic Seals:2ERSB637
Rubix:999190900040362


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 168 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB637-GUARNIZIONE RSB 1600 1680 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:168.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 168 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione