Riferimenti
Artic Seals:RSA 0750 0850 072 C0
Rubix:999190900039994


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA577-GUARNIZIONE RSA 0750 0850 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 46,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione