25B888P0-GUARN.PU LABBRO-430X400X24 H.SEDE CSC 430400

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC430400
Rubix:999190900035979
Produttore:25B888P0
25B888P0-GUARN.PU LABBRO-430X400X24 H.SEDE CSC 430400

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno430 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B888P0-GUARN.PU LABBRO-430X400X24 H.SEDE CSC 430400


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:430.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno400 mm
Diametro esterno430 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
148,90 IVA esclusa
/ Unità
181,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione