25A113P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X8 H.SEDE MAD 2818
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02818
Rubix:999190900034292
Produttore:MD02818


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A113P5-GUARN.PU LABBRO-28X18X8 H.SEDE MAD 2818
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore