GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 511409 104 MM X 130 MM X 19,5 MM RUM101040-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM101040-N8C0
Rubix:999190900047614

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 511409 104 MM X 130 MM X 19,5 MM RUM101040-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:104.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:19.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B511409
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 19,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione