VITON TSE 141110 D.028X036X6/6,5 01.TSEVI.202700
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE141110V
Rubix:999220805114297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 141110 D.028X036X6/6,5 01.TSEVI.202700
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore