Riferimenti
Artic Seals:RPS 0160 0240 050 C0
Rubix:999190900039610


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS121-GUARNIZIONE RPS 0160 0240 050 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 50,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione