Riferimenti
Gapi:GU475412
Rubix:999190900045937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,77 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D065Y0-GUARNIZIONE 120,65X104,77 U 475412
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:104.77 mm Diametro Esterno:120.65 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,77 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120,65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,19 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 161,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione