40421777-GUARNIZIONE STELO NI150 18X25X4,5 NBR

Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40421777
Rubix:160000000445611
Produttore:40421777
40421777-GUARNIZIONE STELO NI150 18X25X4,5 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40421777-GUARNIZIONE STELO NI150 18X25X4,5 NBR


Guarnizione per steli

Punti di forza

Tenuta di stelo a semplice effetto, per applicazioni quali alloggiamenti standard conformi alla norma ISO 5597; è particolarmente adatta come pezzo di ricambio.

Applicazioni

• Macchine per movimento terra
• Macchine agricole
• Idraulica mobile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza4,5 mm
Materiale80 nbr 878 (gomma nitrilica)
Pressione100 bar
Temperatura massima100 °C
Temperatura minima-30 °C
Valore della durezza80 shore a
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione