GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 669570(1+3+1) 145 MM X 170 MM X 38,1 MM RCH001450-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH001450-N0O0C
Rubix:999190900047393

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 38,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 669570(1+3+1) 145 MM X 170 MM X 38,1 MM RCH001450-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:38.10 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 38,1 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione