Riferimenti
Artic Seals:RSA08000900100C0
Rubix:999190900040000
Produttore:2ERSA597


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA597-GUARNIZIONE RSA 0800 0900 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione