25A544P5-GUARN.PU LABBRO-105X80X20 H.SEDE MAD 10580
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 10580
Rubix:999190900034691


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A544P5-GUARN.PU LABBRO-105X80X20 H.SEDE MAD 10580
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione