25B839P0-GUARN.PU LABBRO-355X330X20 H.SEDE CSC 355330
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 355330
Rubix:999190900035933

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 355 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25B839P0-GUARN.PU LABBRO-355X330X20 H.SEDE CSC 355330
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 355 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione