U-S129 240X260.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY) * BSSS2400N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS2400N
Rubix:999190900022986


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-S129 240X260.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY) * BSSS2400N
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:260.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 - NBR O-Ring abbinato:OR680
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore