Riferimenti
Gapi:CC12010B
Rubix:999190900046178


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC12010B GUAR.PU PIENA CSC 120100/2X12SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione