11F039Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 150
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 38,10
Rubix:999190900022583


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F039Y0-TEN.STELO D.EST: 50,80 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 150
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:38.10 mm Diametro Esterno:50.80 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,02 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 164,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore