2ERSC019-GUARNIZIONE RSC 0100 0180 058 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSC 0100 0180 058 C0
Rubix:999190900040431

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSC019-GUARNIZIONE RSC 0100 0180 058 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione