25B622P0-GUARN.PU LABBRO-182X170X10 H.SEDE CSC 182170
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC182170
Rubix:999190900035732
Produttore:25B622P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B622P0-GUARN.PU LABBRO-182X170X10 H.SEDE CSC 182170
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:182.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,44 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 38,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione