25B829P0-GUARN.PU LABBRO-340X325X12 H.SEDE CSC 340325
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC340325
Rubix:999190900035924
Produttore:25B829P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 325 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B829P0-GUARN.PU LABBRO-340X325X12 H.SEDE CSC 340325
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:325.00 mm Diametro Esterno:340.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 325 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione