11F040Y0-TEN.STELO D.EST: 55,96 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 156
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI156
Rubix:999190900022584
Produttore:1F040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,96 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F040Y0-TEN.STELO D.EST: 55,96 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 156
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:39.69 mm Diametro Esterno:55.96 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,96 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore