GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 377314/NEI 80 MM X 96 MM X 10,5 MM RUM4E0800-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM4E0800-N8CO
Rubix:999190900047707
Produttore:RUM4E0800-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 377314/NEI 80 MM X 96 MM X 10,5 MM RUM4E0800-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 96 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione