11F024Y0-TEN.STELO D.EST: 31,75 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 087
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI087
Rubix:999190900022451
Produttore:11F024Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22,22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,75 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F024Y0-TEN.STELO D.EST: 31,75 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 087
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:22.22 mm Diametro Esterno:31.75 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,75 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore