25A675P5-GUARN.PU LABBRO-155X143X10 H.SEDE MAD 155143
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 155143
Rubix:999190900034822

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 143 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A675P5-GUARN.PU LABBRO-155X143X10 H.SEDE MAD 155143
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 143 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione