25A244P5-GUARN.PU LABBRO-45X35X5,5 H.SEDE M5 4535

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M504535
Rubix:999190900034416
Produttore:25A244P5
25A244P5-GUARN.PU LABBRO-45X35X5,5 H.SEDE M5 4535

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A244P5-GUARN.PU LABBRO-45X35X5,5 H.SEDE M5 4535


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
2,13 IVA esclusa
/ Unità
2,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore