Riferimenti
Artic Seals:RSP00600100030A0
Rubix:999190900040897
Produttore:2ERSP246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSP246-GUARNIZIONE RSP 0060 0100 030 A0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:10.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione