GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 334255(1+3+1) 65 MM X 85 MM X 29 MM RCH200650-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH200650-N0O0C
Rubix:999190900047441
Produttore:RCH200650-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 334255(1+3+1) 65 MM X 85 MM X 29 MM RCH200650-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore