25A163P5-GUARN.PU LABBRO-35X20X13 H.SEDE MAD 3520/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD03520B
Rubix:999190900034339
Produttore:MD03520B
25A163P5-GUARN.PU LABBRO-35X20X13 H.SEDE MAD 3520/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A163P5-GUARN.PU LABBRO-35X20X13 H.SEDE MAD 3520/2


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
37,87 IVA esclusa
/ 20 Unità
46,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione