2ERSD649-GUARNIZIONE RSD 0900 1020 090 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD 0900 1020 090 C0
Rubix:999190900040737
2ERSD649-GUARNIZIONE RSD 0900 1020 090 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD649-GUARNIZIONE RSD 0900 1020 090 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore