Riferimenti
Artic Seals:RSB03600460073C0
Rubix:999190900040143
Produttore:2ERSB177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB177-GUARNIZIONE RSB 0360 0460 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore