2ERSB053-GUARNIZIONE RSB 0180 0260 057 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB01800260057C0
Rubix:999190900040099
Produttore:2ERSB053
2ERSB053-GUARNIZIONE RSB 0180 0260 057 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB053-GUARNIZIONE RSB 0180 0260 057 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore